APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 6PST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50017836
品番
IKD060000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
コンタクトのコンフィギュレーション
6PST
コンタクト定格電流(mA)
25
材質(コンタクト)
金めっきりん青銅
ポジション
6
装着方式
スルーホール
アクチュエータの種類
埋込型、トップサイドレバー
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-20→+85
定格電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応