APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(900個)
動作温度範囲(℃)
-20→+85
注文コード
50018107
品番
IKD0804000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥223,601
販売価格(税別)
¥
203,274
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
埋込型アクチュエータスライド
材質(コンタクト)
りん青銅(可動コンタクト)
ポジション
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
500Vac
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST