APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 500 mA @ 48 V ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
50018387
品番
ZL37S0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
20
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
動作温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
5.5
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
500@48V