APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018974
品番
106491175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
動作温度(℃)
-40
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
11
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3@24Vdc