APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【イルミネーション】あり
注文コード
50023174
品番
IRR7Z252LOY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
黄
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
黄
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac