APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50026175
品番
A02ESI3B102IX0+PEA01+QH22L57YC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【極/投の設定】双極単投
幅(mm)
40(Dia.)
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
回転解除
電源電圧(V)
24dc、240ac
構成
2NC
ヘッド形状
マッシュルーム形
ヘッド径(Φmm)
40
作動
【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電流(A)
10(c)、8(dc)
IP等級
IP65
カットアウト直径(Φmm)
22.7