Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50026184 品番A02ESI3B1021X0+PEA01+QH22L28RGC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様【極/投の設定】双極単投 取付方式パネル取り付け リセット方式回転解除 電源電圧(V)24dc、240ac 構成2NC ヘッド形状マッシュルーム形 ヘッド径(Φmm)40 作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電流(A)10(c)、8(dc) IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)22.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする