Apem 非接触ジョイスティック 2軸

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50026209 品番3140SAK600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 ° 奥行(mm)【パネルから】20 スイッチホール効果 軸数2 機械的寿命5000000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+70 IP等級IP65 ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)40@5Vdc コンタクト定格電圧(V)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50026209
2021-05-06
用途:
搬送機械の操作盤
サービス業

屋内外用の電動搬送車両の操作盤に使用しています。操作しやすく、振動にも強いので重宝しています。保護等級がついているのもGoodです。
電源は内部にレギュレータがないので、安定したものをつなぐ必要があります。
可動範囲は真四角ではなく、角に面取り処理した四角形状になっています。

ただし、少し前から急に2倍以上に値上がりしたのはなぜでしょうか。ここまで高額になると、国内品で使いやすいものが他にあります。
Apemの公式サイトに記載がないので、廃版になったということなのでしょうか?
元の価格とスペックなら文句なしの星5なのですが、その辺の不安を減点して星4とさせていただきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする