APEX
APEXの 電子部品(オンボード)
APEXの 能動部品
APEXの ディスクリート
Apex デュアル シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50026525
品番
PA75CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
パワー
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
TO-220
電源タイプ
デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数
2
ピン数(ピン)
7
供給電圧(V)
【標準シングル】30、【標準デュアル】±15
仕様
【標準ゲインバンド幅積】1.4MHz、【レール to レール】No
スルーレート(V/μs)
1.4
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応