APEX
APEXの 電子部品(オンボード)
APEXの 能動部品
APEXの ディスクリート
Apex デュアル シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
50026534
品番
PA78DK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
高電圧
実装タイプ
表面実装
パッケージ
PSOP
電源タイプ
デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数
1
ピン数(ピン)
20
供給電圧(V)
【標準シングル】300 、【標準デュアル】±150
仕様
【標準スルーレート】350V/μs、【レール to レール】No
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応