ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 10kΩ ±5%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
注文コード
50033909
品番
HS100 10K J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,845
販売価格(税別)
¥
58,950
バスケットに入れる
全長(mm)
88
シリーズ
HS100
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25