ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 150Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50034006
品番
HS100 150R F
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
65.2×47.5×24.1
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
150
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100