ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
入力電圧範囲(V)
43→101dc
注文コード
50046798
品番
ERM03C72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
15dc
定格電力(W)
50
定格絶縁電圧(V)
1.5k dc
最高温度(℃)
+85
出力点数
1
仕様
【鉄道用途向けに承認済み】あり
取付方式
スルーホール
シリーズ
ERM50
出力電流(A)
3.33
公称電圧(V)
【入力】72dc
入力電圧範囲(V)
43→101dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±0.3