BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→30dc 仕様【遮蔽】シールド付き 注文コード50050334 品番BES M08MI-PSC20B-BP03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など125種類から選べます 他の種類を見る
仕様【遮蔽】シールド付き 長さ(mm)50 取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)12→30dc 材質(ハウジング)真鍮製 本体形状バレル形 検出範囲(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(mA)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする