BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの ディスクリート
Belden ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
注文コード
50052355
品番
RST 5-RKWT 5-87/2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
接続方式
M12
アクセサリタイプ
Sensor/Actuator Cordset
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
オス