BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
Belden 丸形コネクタ RKWTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50053064
品番
RKWT4-07/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
RKWT
材質(ハウジング)
PVC
コンタクト数
4
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス