BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
Belden 丸形コネクタ RKWTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50053073
品番
RKWT-07/5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
RKWT
材質(ハウジング)
PVC
コンタクト数
4
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス