BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの ディスクリート
Belden 接続ケーブル メス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクセサリタイプ
Female Angled Connector
注文コード
50053186
品番
RKWT 5-87/5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
この商品は
アクセサリタイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
5
接続方式
M12
アクセサリタイプ
Female Angled Connector
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
メス