BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 680シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
6
注文コード
50056397
品番
09-0316-09-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
680
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りポリスルホン
動作温度(℃)
+85
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
クイックコネクト