Binder 丸形コネクタ 693シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)10 注文コード50056643 品番99-4218-110-07
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は端子種別・定格電流など15種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数7 取付方式ケーブルマウント 端子種別埋め込みネジ シェルサイズ29mm 定格電流(A)10 IP等級IP67 コンタクトジェンダーメス 定格電圧(V)250 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー ポール6+PE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする