BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
250ac
注文コード
50061105
品番
99-5114-15-05
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
250ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6
動作温度(℃)
-30
コンタクト数
5
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス