曜日別特売
79 3434 52 04 Binder ロボットケーブル 22 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー) 50061884

Binder ロボットケーブル 22 AWG 763シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個芯数4コネクタAライトアングルM12注文コード50061884品番79 3434 52 04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)2AWG22 AWG芯数4コンタクト数【コネクタA】3シース色断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAライトアングルM12コネクタB未処理終端
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする