BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ 120011シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070704
品番
1200110238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
シリーズ
120011
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
埋め込みネジ, はんだ
定格電流(A)
4
動作温度(℃)
+80
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
マイクロ
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ