BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ 120070シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070713
品番
1200700235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シリーズ
120070
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
埋め込みネジ, はんだ
定格電流(A)
4
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ