BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ 120084シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1.5
取付方式
パネルマウント
注文コード
50070774
品番
1200845092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・取付方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
取付方式
パネルマウント
コネクタサイズ
M12
定格電流(A)
1.5
IP等級
IP68
コンタクトジェンダー
メス
定格電圧(V)
30ac/dc
ボディ向き
ストレート
シリーズ
120084
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応