Brad 丸形コネクタ 120085シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250ac/dc 材質(ハウジング)ポリアミド 注文コード50070817 品番1200850003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電圧・材質・取付方式など6種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ120085 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac/dc 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリアミド 動作温度(℃)-25 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP69 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする