BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ 120085シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250ac/dc
材質(ハウジング)
ポリアミド
取付方式
ケーブルマウント
注文コード
50070835
品番
1200850011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・材質・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
120085
定格電圧(V)
250ac/dc
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ポリアミド
動作温度(℃)
-25
コンタクト数
4
IP等級
IP69
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル