BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ 120085シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
30ac、36dc
材質(ハウジング)
ナイロン
注文コード
50070853
品番
1200850016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
定格電圧・材質・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
120085
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
30ac、36dc
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ナイロン
動作温度(℃)
-25
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP68
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス