RK JAPAN
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リンク数
90
80
90
100
110
120
130
140
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50073715
品番
420MXU2-90L_ゴールド
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
用途
モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。
色
ゴールド
サイズ
420
タイプ
U
リンク数
90
適合排気量(cc)
50~150
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※CRF50F・CRF70F・RM60・RM65・KX60・KX65は、エンジンやチェーンガイドに干渉する為適応外。