BROYCE CONTROL
BROYCE CONTROLの 電子部品(オンボード)
BROYCE CONTROLの 能動部品
BROYCE CONTROLの ディスクリート
Broyce Control 遅延リレー DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074335
品番
LEDO/2 12-230V AC/DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
17.5
取付方式
DINレール
電源
外部
接点構成
DPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
12→230ac/dc
時間
0.1秒→100時間
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小使用電圧(V)
12ac/dc
操作方式
オンディレー
最大電圧(V)
230ac/dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間 , 分 , 秒