C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K イネーブルスイッチ 0.4 VA @ 20 V ac/dc ラッチ 表面実装 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074405
品番
GT11MSABE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
20
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
0.4V@20Vac/dc