3785 ツカミタイ 土牛 50076409 3785 ツカミタイ 土牛 50076409 3785 ツカミタイ 土牛 50076409

ツカミタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50076409 品番3785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階、700mm間隔の1段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。

用途物の収集に。 質量(kg)拾得可能:1 調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階、700間隔の1段階 最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130 収納寸法(mm)1350 最大長(mm)2600
注意
※ハサミ部を13cmより広く開かないようにしてください。拾得可能重量である1kgより重いものには用いないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする