Calex 赤外線式温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサータイプ出力信号 注文コード50078919 品番PC21MT-0WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,166
販売価格(税別)
81,060
この商品はセンサータイプなど11種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)1 精度0.01 センサータイプ出力信号 応答時間240ms RoHS指令(10物質対応)対応 最低検出温度(℃)0 最大検出温度(℃)+250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする