CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS ヒューズ端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50079007
品番
CFTBN/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
寸法(mm)
【ヒューズ】5×20
取付方式
埋め込みネジ
ピッチ(mm)
16
定格電圧(V)
690
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
20
ケーブル
4mm
2
素材
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+120
ケーブルCSA(mm
2
)
4