CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50079287
品番
CCA1P1/A04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CCA1
定格電圧(V)
200
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.5
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金