CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5.2
注文コード
50079296
品番
CCA1P1/A05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
この商品は
定格電流・取付方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
CCA1
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
160
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.2
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金