CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
注文コード
50079366
品番
CCA2P1/A07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,617
販売価格(税別)
¥
11,470
この商品は
定格電流・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
CCA2
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
7P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル