エスコ
#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079532
品番
EA557AK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AK-2
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり