高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁埋込形換気扇
台所 一般換気扇
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50079638
品番
FT-200
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
台所・一般換気扇
材質
オール樹脂製
タイプ
スタンダード オイルポケットタイプ
スイッチ
引きひもスイッチ付
構造
油受け一体形パネル
ハネ径(cm)
20
本体質量(kg)
約1.9
適合場所
台所
電源コード(m)
0.7
開口寸法(mm)
250×250
消費電力(W)(50/60Hz)
18/22
シャッター
連動式シャッター
ファン
プロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
520/500