付属品固定部品(A/B)×各1個、木ネジ小(4.1×20)×5本、木ネジ大(4.1×45)×2本、サッシ(長・短)×各2本、延長パネル×6枚、ソフトテープ×2本(巾15mm×厚10mm×長1500mm)、ブランクキャップ×2ケ、落下防止ワイヤー×1本(200mm)、取扱/取付説明書(保証書は取扱/取付説明書に記載)×1冊電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付(引きひもを引く毎に、同時給排気→換気(排気)→給気→停止を繰り返します)ハネ径(cm)20本体質量(kg)約4.3モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付消費電力(W)(50/60Hz)吸気:15/15.5・排気:15/15.5ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450風量(m3/h)給気:350・排気:280(50/60Hz共通)