高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用カバー・フード
長丸形パイプフード 水切り板付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
100
注文コード
50079796
品番
GFL-100E
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな逆U形フード
給気・排気兼用
材質
ステンレス製
色
ステンレスグレー(ツヤ有り)
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】-
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。