GFL-100M 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079839 GFL-100M 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079839

長丸形パイプフード 水切り板付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプ径(Φmm)100 注文コード50079839 品番GFL-100M
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合パイプ径など8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな逆U形フード
給気・排気兼用

材質ステンレス製 ステンレスグレー(ツヤ有り) タイプ【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(3メッシュ) 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする