高須産業
高須産業の 換気口
高須産業の レジスター
高須産業の 角型レジスター
角形自然給気レジスター 結露防止タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080268
品番
KRFC-150FC
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色
ホワイト
タイプ
結露防止断熱パッキン付
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
適合パイプ径(Φmm)
150
集塵効率(%)
約63(重量法)