TF-350 天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業 50080557

 

TF-350 天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業 50080557
TF-350 天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業 50080557
TF-350 天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業 50080557
TF-350 天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業 50080557
TF-350 天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業 50080557

天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード50080557品番TF-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ
1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました
アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます
耐食性に優れたプラスチックボディ採用
高性能、高寿命モーター採用

セット内容床下換気扇本体×1台(TF-350S基本セット追加用)材質プラスチック、アルミ製パネル電源(V)AC100本体質量(kg)約2.3モーター1モーター開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400消費電力(W)(50/60Hz)24/26接続端子速結端子接続タイマーデジタルタイマー:別売(TSK-TY1)※床下換気扇のタイマーと連動するか別売品のデジタルタイマーが必要です。ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)風量(m3/h)(50/60Hz)205/202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする