高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 天井埋込形換気扇
天井用埋込形換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
270角
消費電力(W)(50/60Hz)
37/39
注文コード
50080785
品番
TM-270PW
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・消費電力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1室換気 横格子パネルタイプ
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約5.4
開口寸法(mm)
270角
消費電力(W)(50/60Hz)
37/39
適合パイプ径(Φmm)
150
埋め込み深さ(mm)
244
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
39/38
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
315/305
注意
※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちる事がありますが故障ではありません。取付けの際は不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取付けないでください。故障の原因になります。