高須産業
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
開口寸法(mm)
175角
注文コード
50080916
品番
TS-150W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
タイプ
連動式シャッター(排気)
電源(V)
AC100
スイッチ
引きひもスイッチ付
本体質量(kg)
約1.5
適合場所
居間用
電源コード(m)
0.7
開口寸法(mm)
175角
消費電力(W)(50/60Hz)
13/14
シャッター
連動式
接続端子
速結端子接続
ファン
15cm プロペラファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
230/230