高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁取付形換気扇
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
250角
注文コード
50080925
品番
TS-200W
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
タイプ
連動式シャッター(排気)
電源(V)
AC100
スイッチ
引きひもスイッチ付
本体質量(kg)
約2.3
適合場所
居間用
電源コード(m)
0.7
開口寸法(mm)
250角
消費電力(W)(50/60Hz)
17/19
シャッター
連動式
接続端子
速結端子接続
ファン
20cm プロペラファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
43
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
498/480