高須産業
高須産業の 換気口
高須産業の レジスター
高須産業の 角型レジスター
角形自然給気レジスター 手動シャッター式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080995
品番
TSK-100KRB
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4〜5回)
用途
居室用
付属品
取付ねじ×4本
仕様
結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付
材質
ABS樹脂
色
ライトブラウン
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
開口寸法(mm)
Φ110
適合パイプ径(Φmm)
100
集塵効率(%)
63(重量法)
適合フィルター
交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)
開口面積(cm
2
)
有効:32