COMARK
COMARKの 電子部品(オンボード)
COMARKの 能動部品
COMARKの ディスクリート
Comark プローブ 食品貫通プローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081658
品番
PX22L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,161
販売価格(税別)
¥
16,510
バスケットに入れる
色
白
最高温度(℃)
150℃
コネクタ形状
オス
プローブ径(Φmm)
3.3
アクセサリタイプ
食品貫通プローブPX22L
併用可能製品
Comark C20 C21 C22 N9094
最低温度(℃)
-40