KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082255
品番
210-2461
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ABS装着車に合わせて既存商品を見直し。BOX用のベースを取付しやすいスタンダードな天板形状。
スチール製ブラック仕上げ
適合
GSX250R/ABS 17y-
材質
スチール
色
ブラック
最大積載量(kg)
5
寸法(縦×横)(mm)
190×245